※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 万能用刷毛(多用途刷毛)
50mm 平アングル型長柄刷毛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50478602
品番
EA109HK-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,073
販売価格(税別)
¥
975
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109HK-13
全長(mm)
450
種類
刷毛
形式
アングル型長柄刷毛
サイズ(号)
20
毛丈(mm)
50
材質(柄部)
木
材質(毛)
豚毛
毛色
黒色
玉厚(mm)
12
刷毛幅(mm)
55