※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 目地/サッシュ刷毛
15mm 目地用刷毛(羊毛)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50478706
品番
EA109HN-31A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥561
販売価格(税別)
¥
510
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109HN-31A
全長(mm)
270
種類
刷毛
サイズ(号)
5
毛丈(mm)
32
材質(毛)
羊毛
主な用途
目地用
毛色
白色
玉厚(mm)
6
刷毛幅(mm)
15