※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの ブザー
AC100V/30mm用 盤用音調ブザー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50478864
品番
EA940DD-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,110
販売価格(税別)
¥
10,100
バスケットに入れる
仕様
音量調整ツマミ付き
エスコ品番
EA940DD-53
質量(g)
115
外形寸法(mm)
44×44×73(H)
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
0.02
保存温度(℃)
-20〜50
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用周囲温度(℃)
-10〜40
寿命
80時間
使用周囲湿度
45〜85%
使用電圧範囲(V)
90〜120
最小動作電圧
80V
パネルカット寸法(mm)
Φ30用
音量(dB)
80