※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50478943 品番EA940DF-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ホイストやクレーン操作用のペンダント(吊下げ)式押しボタン開閉器
ケースは耐衝撃性ABSで軽くて感電の危険がありません。

種類間接操作用 ボタン数4点(2組) 定格使用電流(A)AC220V/2、AC440V/1 定格通電電流(A)5 定格使用電圧(V)AC220/AC440 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 保護等級IP65(JISC0920) その他付属文字板/上・下・東・西 準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920 エスコ品番EA940DF-102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50478943
2018-05-30
用途:
日立のチィンブロック

200vの三相のスイッチが必要でした。この製品を使う方法はありますか?教えて下さい。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
申し訳ありませんが、商品に関する問い合わせは、
所定の窓口より、お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする