※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの スイッチ
エスコの 押釦開閉器
15A/3P三相 押しボタン開閉器(強力防雨形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50479363
品番
EA940DF-87
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,470
販売価格(税別)
¥
7,700
バスケットに入れる
種類
防雨形
ボタン数
2
極数(P)
3(三相)
定格通電電流(A)
15
保護等級
IP65
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
エスコ品番
EA940DF-87