※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 油性塗料用刷毛
[4本組] ペイント用刷毛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50479616
品番
EA109L-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,422
販売価格(税別)
¥
4,020
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109L-20
全長(mm)
235〜240
種類
刷毛
サイズ(号)
10・20・30・40
材質(毛)
黒胡麻毛(山羊毛・馬毛混合)
主な用途
万能用(多用途)
毛色
黒色
刷毛幅(mm)
30・50・70・95