※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

125V/15A ロッカースイッチ(白)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50479765 品番EA940DH-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥462
販売価格(税別)
420
仕様照光式 エスコ品番EA940DH-1 極数単極 スイッチ特性ON-OFF パネルカット寸法(mm)28.6×13.7 定格容量(A)15、125VAC パネル厚(mm)0.5〜0.7 色(ツマミ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50479765
2023-10-08
用途:
お仏壇
その他業種

切り替えで、良い意味言えばソフト感、悪い意味で言えば切替感が無く頼りない カチット感が欲しい

対象商品:
50479765
2020-11-28
用途:
仏壇の電動機用スイッチ
池谷商店 様 (卸売・小売業)

特殊なスイッチボックスに使用されており単体でのメーカーからの供給がなく困っているところモノタロウさんにて検索したらバッチリ載っておりとても感激して嬉しかったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする