※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

125V/10A レバースイッチ(赤)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50479783 品番EA940DH-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥347
販売価格(税別)
315
エスコ品番EA940DH-10 極数2極単投 端子形状ファストン端子 スイッチ特性ON-OFF パネルカット寸法(mm)19.2×12.9 定格容量(A)10、125VAC 色(ツマミ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50479783
2019-01-26
用途:
出っ張りのある普通のロッカースイッチ
その他業種

レバーシブルモーターの昇降スイッチとして使おうと思い購入したのですが、現物を確認したら出っ張りのある普通のロッカースイッチでした。商品説明がきちんとされていれば購入することはなかった。
モーメンタリのスイッチを他店で見つけたのでそっちを使うことにしました。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする