※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 油性塗料用刷毛
25mm ニス・油性用刷毛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50480002
品番
EA109LA-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109LA-34
全長(mm)
225
種類
刷毛
サイズ(号)
8
毛丈(mm)
35
材質(柄部)
竹
材質(毛)
羊毛
主な用途
油性用・ニス用
毛色
白色
玉厚(mm)
13
刷毛幅(mm)
25