※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

125V/10A レバースイッチ(黒)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50480036 品番EA940DH-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥347
販売価格(税別)
315
エスコ品番EA940DH-12 極数2極単投 端子形状ファストン端子 スイッチ特性ON-OFF パネルカット寸法(mm)19.2×12.9 定格容量(A)10、125VAC 色(ツマミ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50480036
2017-08-29
用途:
ヘアードライヤーのSW交換

レバースイッチはなかなか市場に無い為、捜しまわった結果ここにたどり着きました。
SHINDEN製だったのですが、このレバースイッチも購入してみるとSHINDEN製で形状は異なるものの、十分代用として使用することができました。電流も100Vで10Aと大きく代替品としては問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする