※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 万能用刷毛(多用途刷毛)
[3本組] 万能刷毛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50480334
品番
EA109LA-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,146
販売価格(税別)
¥
2,860
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109LA-60
全長(mm)
210〜225
種類
刷毛
サイズ(号)
10・15・20
材質(毛)
ナイロン
主な用途
油性用・水性用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
30・42・55