※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの スイッチ
エスコの トグルスイッチ
6mm用 トグルスイッチ文字版
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50480404
品番
EA940DH-193
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥308
販売価格(税別)
¥
280
バスケットに入れる
仕様
トグルスイッチ用
エスコ品番
EA940DH-193
材質
アルミニウム
色
ON側地色:赤、OFF側地色:黒
パネルカット寸法(mm)
Φ6用