エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 水性塗料用刷毛
45mm 水性塗料用薄口刷毛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50480614
品番
EA109LB-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109LB-33
全長(mm)
220
種類
刷毛
サイズ(号)
15
毛丈(mm)
33
材質(毛)
化学繊維(ナイロン毛)
主な用途
水性用
毛色
白色
玉厚(mm)
14
刷毛幅(mm)
42
関連資料:
仕様(0.07MB)