※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

55mm ラック・ニス用刷毛

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50481068 品番EA109LD-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,355
販売価格(税別)
3,050
エスコ品番EA109LD-6 全長(mm)215 質量(g)55 種類刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)45 材質(柄部) 材質(毛)山羊毛 主な用途ニス用・ラック用 毛色白色 玉厚(mm)19 刷毛幅(mm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする