※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 鉄骨・橋梁用刷毛
30mm 鉄骨・橋梁用刷毛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50481183
品番
EA109LG-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,013
販売価格(税別)
¥
1,830
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109LG-1
全長(mm)
235
種類
刷毛
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
47
材質(柄部)
木
材質(毛)
馬毛
主な用途
鉄骨用・橋梁用
毛色
白色
玉厚(mm)
22.5
刷毛幅(mm)
30