※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの スイッチ
エスコの トグルスイッチ
12mm用 トグルスイッチ文字版
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50481192
品番
EA940DH-292
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥143
販売価格(税別)
¥
130
バスケットに入れる
仕様
トグルスイッチ用
エスコ品番
EA940DH-292
材質
アルミニウム
色
ON側地色:赤、OFF側地色:黒
パネルカット寸法(mm)
Φ12用