※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

125V/ 9A 2極単投/ネオン球照光ロッカースイッチ(緑)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50481278 品番EA940DH-401
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥457
販売価格(税別)
415
仕様ネオン球照光式 エスコ品番EA940DH-401 ネオン球:緑 極数2極単投 連続使用時間(時間)AC110Vで15000 スイッチ特性ON-OFF パネルカット寸法(mm)19.2×12.9 定格容量(A)9、125VAC/6、250VAC パネル厚(mm)0.75〜2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50481278
2020-10-05
用途:
防犯カメラのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

スッキリしたデザインで切れ味の良いスイッチと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする