※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

125V/ 9A 2極単投/ネオン球照光ロッカースイッチ(赤)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50481296 品番EA940DH-402
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥457
販売価格(税別)
415
仕様ネオン球照光式 エスコ品番EA940DH-402 ネオン球:赤 極数2極単投 連続使用時間(時間)AC110Vで15000 スイッチ特性ON-OFF パネルカット寸法(mm)19.2×12.9 定格容量(A)9、125VAC/6、250VAC パネル厚(mm)0.75〜2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50481296
2020-05-04
用途:
照明機器用のスイッチ

ロッカースイッチとしては長辺が短いタイプなので、思ったよりオンオフがし辛いです。照光部分の長辺が小指一本分くらいの幅しかありません。スペースが限られていて数mmでも小さくしたいというのでもなければもう少し長いものを買ったほうが感触は良いと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする