エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 掃除用刷毛
[3本組] コッピー刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50481348
品番
EA109LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,277
販売価格(税別)
¥
2,070
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109LL
全長(mm)
230〜280
種類
刷毛
サイズ(号)
20・30・40
材質(毛)
最高級豚毛
主な用途
のり用・掃除用・塗装用
毛色
黒色
刷毛幅(mm)
55・70・84