64mm コッピー刷毛

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50481384 品番EA109LL-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥556
販売価格(税別)
505
エスコ品番EA109LL-2 全長(mm)250 種類刷毛 サイズ(号)25 毛丈(mm)60 材質(柄部) 材質(毛)胡麻毛(最高級豚毛) 主な用途のり用・掃除用・塗装用 毛色黒色 玉厚(mm)18 刷毛幅(mm)70
関連資料:仕様(0.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする