エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 掃除用刷毛
75mm コッピー刷毛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50481445
品番
EA109LL-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109LL-3
全長(mm)
260
種類
刷毛
サイズ(号)
30
毛丈(mm)
68
材質(柄部)
木
材質(毛)
胡麻毛(最高級豚毛)
主な用途
のり用・掃除用・塗装用
毛色
黒色
玉厚(mm)
18
刷毛幅(mm)
84
関連資料:
仕様(0.06MB)