※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの スイッチ
エスコの ロッカスイッチ
125V/10A 2極単投/ロッカースイッチ(高容量型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50481673
品番
EA940DH-442
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥495
販売価格(税別)
¥
450
バスケットに入れる
仕様
簡易防塵構造
エスコ品番
EA940DH-442
極数
2極単投
スイッチ特性
ON-OFF
パネルカット寸法(mm)
19.2×12.9
定格容量(A)
10、125VAC/10、250VAC
パネル厚(mm)
0.75〜2