※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 油性塗料用刷毛
10号 油性用刷毛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50481682
品番
EA109M-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109M-15
全長(mm)
230
種類
刷毛
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
40
材質(毛)
馬毛
主な用途
油性用
毛色
黒色
玉厚(mm)
15
刷毛幅(mm)
30