※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 万能用刷毛(多用途刷毛)
30号 万能刷毛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50481953
品番
EA109M-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥539
販売価格(税別)
¥
490
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109M-31
全長(mm)
220〜250
種類
刷毛
サイズ(号)
30
毛丈(mm)
35
材質(柄部)
木
材質(毛)
羊毛
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色
玉厚(mm)
9
刷毛幅(mm)
70