※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの スイッチ
エスコの ロッカスイッチ
125V/10A ロッカースイッチ(白)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50481962
品番
EA940DH-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥286
販売価格(税別)
¥
260
バスケットに入れる
エスコ品番
EA940DH-5
極数
単極双投
スイッチ特性
ON-ON
パネルカット寸法(mm)
30×11.8
定格容量(A)
10、125VAC/5、250VAC
パネル厚(mm)
0.5〜2.6
色(ツマミ)
白