※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 合成樹脂塗料用刷毛
30mm 防水塗料用刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50482136
品番
EA109MA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥589
販売価格(税別)
¥
535
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109MA-1
全長(mm)
225
種類
刷毛
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
47
材質(柄部)
木
材質(毛)
豚毛
主な用途
防水塗料用
毛色
白色
玉厚(mm)
14
刷毛幅(mm)
30