※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの その他特殊用途
70mm ソート刷毛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50482154
品番
EA109MA-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥803
販売価格(税別)
¥
730
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109MA-10
全長(mm)
265
種類
刷毛
サイズ(号)
30
毛丈(mm)
50
材質(柄部)
木
材質(毛)
馬毛
主な用途
クレオソート用
毛色
黒色
玉厚(mm)
13
刷毛幅(mm)
84