※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

50mm 万能刷毛

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50482233 品番EA109MA-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥798
販売価格(税別)
725
エスコ品番EA109MA-22 全長(mm)235 種類刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)40 材質(柄部) 材質(毛)羊毛・豚毛混合 主な用途万能用(多用途) 毛色白色 玉厚(mm)10 刷毛幅(mm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする