※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 万能用刷毛(多用途刷毛)
75mm 万能刷毛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50482382
品番
EA109ME-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,771
販売価格(税別)
¥
1,610
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109ME-21
全長(mm)
280
種類
刷毛
サイズ(号)
30
毛丈(mm)
60
材質(柄部)
木
材質(毛)
馬毛
主な用途
万能用(多用途)
毛色
黒色
玉厚(mm)
25
刷毛幅(mm)
84