※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの スイッチ
エスコの セレクタスイッチ
250V/ 3A 単極双投/キーロックスイッチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50482538
品番
EA940DH-711
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
エスコ品番
EA940DH-711
極数
単極双投
ノッチ数
2(90°)
電流容量(A)
3・250V
スイッチ特性
ON-ON
パネルカット寸法(mm)
Φ19用