※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの スイッチ
エスコの 押しボタンスイッチ
125V/15A プッシュスイッチ(赤)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50482723
品番
EA940DJ-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,606
販売価格(税別)
¥
1,460
バスケットに入れる
エスコ品番
EA940DJ-1
極数
2極双投
外形寸法(mm)
22.6×38×47(H)
スイッチ特性
ON-ON
パネルカット寸法(mm)
Φ12.5
定格容量(A)
15、125VAC
パネル厚(mm)
3以下
色(ツマミ)
赤