※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの スイッチ
エスコの 押しボタンスイッチ
125V/ 3A プッシュスイッチ(赤)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50482897
品番
EA940DJ-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥809
販売価格(税別)
¥
735
バスケットに入れる
エスコ品番
EA940DJ-5
色
黒
外形寸法(mm)
18×18×24.2(H)
動作方式
モメンタリ形
回路
プッシュON(モメンタリ)
パネルカット寸法(mm)
14.5×16
定格容量(A)
3、125VAC/2、30VAC
パネル厚(mm)
3以下
色(ツマミ)
赤