※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

100x570mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50486774 品番EA109NC-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥578
販売価格(税別)
525
エスコ品番EA109NC-2 軸径(Φmm)6 全長(mm)570 サイズミドル 種類ハンドル 材質(軸)スチール 材質(ハンドル)プラスチック ハンドル寸法(mm)100(W)×570(L)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする