※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの スイッチ
エスコの フットスイッチ
AC250V [1a]フットスイッチ(機器用ミニ型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50488743
品番
EA940FC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,191
販売価格(税別)
¥
3,810
バスケットに入れる
接点構成
1a
仕様
内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)
エスコ品番
EA940FC-1
タイプ
フットスイッチ(機器用ミニ型)
定格電圧(V)
AC250V
コード長さ(m)
VFF平型0.75mm
2
2芯2m
定格電流(A)
6A
動作特性
モメンタリ
動作力
10N(1kgf)