※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ペイントローラー
エスコの レギュラーローラー
150mm(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
50489276
品番
EA109NE-22A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109NE-22A
種類
ローラー
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
アクリル
芯径(mm)
38
ローラーサイズ(mm)
150
主な用途
水性用