※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの コテバケ・ベンダー
250mm(120mm) 曲げ可能刷毛(両面)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50490308
品番
EA109NJ-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥858
販売価格(税別)
¥
780
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109NJ-2
全長(mm)
250
種類
刷毛
毛丈(mm)
約25
材質(柄部)
スチール
材質(毛)
アクリル
主な用途
隙間塗装用
毛色
白色