※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 検出・センサ
エスコの センサ
エスコの 光電・ファイバセンサ
アンプ内蔵型光電センサー(拡散反射型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50491035
品番
EA940LM-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
種類
アンプ内蔵型
検出対象
白画用紙
検出方式
反射型
照光種別
拡散光
検出距離(mm)
5-100
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)
エスコ品番
EA940LM-2