※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 検出・センサ
エスコの センサ
エスコの 光電・ファイバセンサ
アンプ内蔵形光電センサー(透過形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50491123
品番
EA940LM-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,160
販売価格(税別)
¥
15,600
バスケットに入れる
種類
アンプ内蔵型
検出対象
不透明体
検出方式
透過形
検出距離(mm)
30000
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)
エスコ品番
EA940LM-6