※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 検出・センサ
エスコの センサ
エスコの 近接センサ
M 8/直流2線 近接センサー( 2mm・ シールド)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50491166
品番
EA940LN-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
センサ形状
円柱型
検出対象
磁性金属
タイプ
シールド
検出距離(mm)
2
ヘッド形状
ネジ
保護構造
IP67(IEC)
エスコ品番
EA940LN-1