※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 検出・センサ
エスコの センサ
エスコの 近接センサ
M18/直流2線 近接センサー(14mm・非シールド)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50491218
品番
EA940LN-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,802
販売価格(税別)
¥
9,820
バスケットに入れる
センサ形状
円柱型
検出対象
磁性金属
タイプ
非シールド
検出距離(mm)
14
ヘッド形状
ネジ
保護構造
IP67(IEC)
エスコ品番
EA940LN-13