※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 検出・センサ
エスコの センサ
エスコの フォト・マイクロセンサ
[密着取付型] フォトマイクロセンサー(入光時点灯)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50491543
品番
EA940LP-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,331
販売価格(税別)
¥
1,210
バスケットに入れる
センサ形状
密着取付型
検出対象
不透明体
検出方式
透過形
スリット幅(mm)
5
保護構造
IP50(IEC)
エスコ品番
EA940LP-7