※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 電源(制御機器)
エスコの 遮断
エスコの 漏電遮断器
AC100-440V/ 50A/3極 漏電遮断器(フレーム50)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50493564
品番
EA940MN-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,640
販売価格(税別)
¥
22,400
バスケットに入れる
エスコ品番
EA940MN-21
定格電圧(V)
AC100〜AC440
定格電流(A)
50
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
3P
フレーム(AF)
50