曜日別特売
EA940MN-46 AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコ 50494106

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50494106品番EA940MN-46
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,710
販売価格(税別)
36,100
エスコ品番EA940MN-46定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする