エスコ
エスコの ボルト
エスコの 寸切りボルト
全ねじボルト(ステンレス製)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
1000
注文コード
50495174
品番
EA949HL-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・全長
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
1000
エスコ品番
EA949HL-24
種別
全ねじ
ねじピッチ(mm)
1.25
ねじの呼び寸法
M8