※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 制御機器・PLC・リレー
エスコの リレー
エスコの 一般リレー
DC 24V/1c/10A[LED付]リレー(スリムタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50495813
品番
EA940MP-83
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
種類
一般リレー
接点構成
1c
エスコ品番
EA940MP-83
コイル定格電圧(V)
DC24
保護構造
ケース入り
端子形状
プラグイン端子
定格電流(mA)
21.6
接点最大許容電圧(V)
AC440/DC125
接点最大許容電流(A)
10
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 10A/DC30V 10A