エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
エスコの 防振ゴム
M10x25mm/40mm [丸形]防振ゴム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50497886
品番
EA949HS-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,738
販売価格(税別)
¥
1,580
バスケットに入れる
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番
EA949HS-106
形状
丸形
高さ(mm)
40
接続ねじ
M10
接続方式
めねじ・おねじ
寸法s(mm)
25
ばね定数(N/mm)
(下方向)270
支持荷重(N)
(下方向)880
材質(防振ゴム)
天然ゴム
ねじサイズ
M10×25mm
最大許容荷重(N)
1800(Z方向)、390(X方向)
適合用途
防振