エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
エスコの 防振ゴム
M3x 9mm/11mm [丸形]防振ゴム
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50497992
品番
EA949HS-11
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44
販売価格(税別)
アウトレット
¥280
¥
40
バスケットに入れる
ねじサイズ
M3×9mm
仕様
六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番
EA949HS-11
形状
丸形
高さ(mm)
11
接続ねじ
M3
接続方式
両端おねじ
寸法s(mm)
9
ばね定数(N/mm)
(下方向)17
支持荷重(N)
(下方向)21
材質(防振ゴム)
天然ゴム
最大許容荷重(N)
36(Z方向)、7(X方向)
適合用途
防振