WUBEN(ウーベン)
【ABT5000C】26650リチウムイオン充電池
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
50499077
品番
ABT5000C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
最新セル技術搭載の高性能充電池
大容量&超高出力で緊急充電用電池(容量5000mAh電圧3.7V最大電流20A)としての使用も可能です。
質量(g)
97
規格
名称(Li-ion):26650
対応機種
T80、T102、T102Pro
寸法(Φ×mm)
26×69
充電時間(時間)
4
バッテリー容量(mAh)
5000