※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
エスコの インバータ
エスコの インバータ本体
100V/0.1kw インバーター(三相モーター制御用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50499146
品番
EA940MX-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)
エスコ品番
EA940MX-101
質量(kg)
0.6
保護構造
閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)
三相:200〜230
定格入力電圧(V)
単相:100〜115(50/60Hz)
定格出力電流(A)
0.8
冷却方式
自冷
出力周波数(Hz)
0.2〜400
使用周囲温度(℃)
-10〜50(凍結のないこと)
定格出力容量(VA)
300
モーター容量(kW)
0.1