※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
エスコの インバータ
エスコの インバータ本体
200V/0.2kw インバーター(3相モーター用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50499295
品番
EA940MX-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,230
販売価格(税別)
¥
19,300
バスケットに入れる
エスコ品番
EA940MX-2
質量(kg)
0.5
保護構造
閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)
三相:200〜240
定格入力電圧(V)
三相:200〜240(50/60Hz)
定格出力電流(A)
1.4
出力定格容量(kVA)
0.6
冷却方式
自冷
出力周波数(Hz)
0.2〜400
使用周囲温度(℃)
-10〜50(凍結のないこと)
主な用途
屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、じんあいのないこと)
モーター容量(kW)
0.2